曜日別特売

内蔵SSD 2.5インチ SATA 6Gb/s

内蔵SSD 2.5インチ SATA 6Gb/s - HIDISC内蔵SSD 2.5インチ SATA 6Gb/s - HIDISC内蔵SSD 2.5インチ SATA 6Gb/s - HIDISC内蔵SSD 2.5インチ SATA 6Gb/s - HIDISC内蔵SSD 2.5インチ SATA 6Gb/s - HIDISC内蔵SSD 2.5インチ SATA 6Gb/s - HIDISC内蔵SSD 2.5インチ SATA 6Gb/s - HIDISC内蔵SSD 2.5インチ SATA 6Gb/s - HIDISC
規格2.5インチ SATAⅢ 内蔵用SSD、SATA3.1 6Gbps読込速度550mb/s寸法(mm)100.2×69.85×7書込速度(MB/s)450内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76667615HDSSD128GJP3128
4,300
3,898
4,288(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
76667624HDSSD256GJP3256
6,700
5,898
6,488(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
76667633HDSSD512GJP3512
11,000
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする