銘樹・ロイヤルセレクション2P 抗ウィルス加工

銘樹・ロイヤルセレクション2P 抗ウィルス加工 永大産業 銘樹・ロイヤルセレクション2P 抗ウィルス加工 永大産業 銘樹・ロイヤルセレクション2P 抗ウィルス加工 永大産業 銘樹・ロイヤルセレクション2P 抗ウィルス加工 永大産業 銘樹・ロイヤルセレクション2P 抗ウィルス加工 永大産業

雄一無二、銘木ならではの美しさ。
材料の選定から加工、仕上げにまで一切妥協せず、美しさと上質さを引き出すことに努めました。
表面には厳選した銘木を2mm厚の贅沢に挽き板にして使用。
しっとりと艶をおさえたクリアリッチ塗装。溝の奥までしっかり塗装しています。

厚さ(mm)12 幅(mm)303 長さ(mm)1818 材質(表面)天然木挽き板 表面仕上げクリアリッチ塗装/抗菌・抗ウイルス加工/セラミックス仕上げ 基材合板 加工抗菌加工、抗ウイルス加工 推奨接着剤床暖房用:ES-HHA/ES-HHB、一般用:ES-NU ホルムアルデヒド等級F★★★★ グリーン購入法適合 仕様すり傷に強い、摩耗に強い、ワックスフリー、床暖房仕上げ材、ホットカーペットOK 内容量1ケース(6枚)
注意
※対応フローリングとカラーコーディネートできる床造作材です。表面仕上げ、仕様は対応フローリングとは異なります。
※抗菌・抗ウイルス性能、耐傷性は備えておりません。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
MRVN-WAL 76667676
MRVN-WAL 76667676
76667676 MRVN-WAL ブラックウォールナット
72,600
45,980
50,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
車上渡し
MRVN-CHE 76667685
MRVN-CHE 76667685
76667685 MRVN-CHE ブラックチェリー
64,600
40,980
45,078 (税込)
7日以内出荷

返品不可
車上渡し
MRVN-HM 76667694
MRVN-HM 76667694
76667694 MRVN-HM ハードメープル
62,400
39,980
43,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
車上渡し
MRVN-ROA 76667703
MRVN-ROA 76667703
76667703 MRVN-ROA レッドオーク
62,400
39,980
43,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
車上渡し
MRVN-ACC 76667719
MRVN-ACC 76667719
76667719 MRVN-ACC アカシア
62,400
39,980
43,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする