永大産業
アトムフラット
コストパフォーマンスに優れた耐傷性を備えた薄型フルーリング。
7mm厚の薄型設計。捨て貼り工法の新築やリフォームにもお使いいただけます。
てりや導管などを表現し、より天然木に近い仕上がりです。
厚さ(mm)
6
幅(mm)
300
長さ(mm)
1818
表面仕上げ
コート+オレフィンシート
基材
MDF
加工
抗菌加工
推奨接着剤
床暖房用:ES-HHA/ES-HHB、一般用:ES-NU
ホルムアルデヒド等級
F★★★★
仕様
へこみ傷に強い、キャスターOK、車イスOK、すり傷に強い、摩耗に強い、汚れが落ちやすい、ワックス禁止、ホットカーペットOK
内容量
1ケース(6枚)
注意
※ワックスを塗布すると製品に不具合が発生する可能性があります。 (ワックスを塗布したり、水分が多いお手入れをすると膨れ、はがれ等の恐れがあります)
※MDF基材ですので、水分の影響による伸縮に対する注意が必要です。 下地は充分に乾燥していることをご確認ください。
※よく水のかかるキッチンでは使用しないことをおすすめしますが、見切りで仕切ることができないLDKなどのキッチンまわりに使用する場合は、床材の継ぎ目からMDF基材に水分が入らないようにするためすき間なく変成シリコンコーキング剤でコーキングしてください。 (キッチンまわりにコーキングをした場合でも水分を完全にシールできない場合がありますので、 ご使用時はマットを敷いて保護してください。)
※下地は平滑かつ床鳴りなどのない状態にしてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76667773
AF-BCHT
ブラックチェリー柄
¥
15,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
76667789
AF-SNTT
スモークナット柄
¥
15,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください