永大産業
スキスムTフロア(シート・2Pタイプ)
ダイナミックな木目の抑揚が際立つシートタイプ。
トレンドを反映したこだわりの意匠性とカラーバリエーションで、お好みのスタイルにぴったり有ったワンランク上の暮らし空間をかなえます。
厚さ(mm)
12
幅(mm)
303
長さ(mm)
1818
材質(表面)
コート+オレフィンシート
基材
タフテックベース+合板
加工
抗菌加工
推奨接着剤
床暖房用:ES-HHA/ES-HHB、一般用:ES-NU
ホルムアルデヒド等級
F★★★★
グリーン購入法
適合
仕様
へこみ傷に強い、キャスターOK、車イスOK、すり傷に強い、摩耗に強い、汚れが落ちやすい、ワックスフリー、水まわりに最適、床暖房仕上げ材、ホットカーペットOK
内容量
1ケース(6枚)
注意
※対応フローリングとカラーコーディネートできる床造作材です。仕様は対応フローリングとは異なりますので多少色調、質感は違います。
※抗菌・抗ウイルス性能、耐傷性は備えておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76667798
TRN-TIH
ティンバーハート柄
¥
32,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
76667807
TRN-MSO
モスオーク柄
¥
32,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください