曜日別特売

リアルフィニッシュアトム石目柄(303タイプ)

リアルフィニッシュアトム石目柄(303タイプ) - 永大産業リアルフィニッシュアトム石目柄(303タイプ) - 永大産業リアルフィニッシュアトム石目柄(303タイプ) - 永大産業

天然石の美しさを追求した、ラグジュアリーフローリング。
床暖房に対応。リビングにおすすめ。

厚さ(mm)12幅(mm)303長さ(mm)1818表面仕上げコート+オレフィンシート基材タフテックベース+合板加工抗菌加工推奨接着剤床暖房用:ES-HHA/ES-HHB、一般用:ES-NUホルムアルデヒド等級F★★★★グリーン購入法適合仕様へこみ傷に強い、キャスターOK、車イスOK、すり傷に強い、摩耗に強い、汚れが落ちやすい、ワックスフリー、水まわりに最適、床暖房仕上げ材、ホットカーペットOK内容量1ケース(6枚)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76667904ARF-WOホワイトオニックス柄
30,300
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
76667913ARF-CFクレママフィール柄
30,300
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
76667956ARF-SGセルベジャンテ柄
30,300
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
76667929ARF-FCフィオルデペスコカルニコ柄
30,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
76667938ARF-EDエンペラードールダーク柄
30,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
76667947ARF-TWタソスホワイト柄
30,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
76667965ARF-SVストーンペイブ柄
30,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76667929ARF-FC12553007ARF-SNAARF-FC リアルフィニッシュアトム石目柄(303タイプ) 永大産業 12553007リアルフィニッシュアトム石目柄(303タイプ)永大産業1ケース(6枚)
18,980
税込20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76667938ARF-ED12552998ARF-SMARF-ED リアルフィニッシュアトム石目柄(303タイプ) 永大産業 12552998リアルフィニッシュアトム石目柄(303タイプ)永大産業1ケース(6枚)
18,980
税込20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76667947ARF-TW12553025ARF-DMARF-TW リアルフィニッシュアトム石目柄(303タイプ) 永大産業 12553025リアルフィニッシュアトム石目柄(303タイプ)永大産業1ケース(6枚)
18,980
税込20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76667965ARF-SV12553016ARF-GMBARF-SV リアルフィニッシュアトム石目柄(303タイプ) 永大産業 12553016リアルフィニッシュアトム石目柄(303タイプ)永大産業1ケース(6枚)
18,980
税込20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする