リアルフィニッシュアトム石目柄(455タイプ)

リアルフィニッシュアトム石目柄(455タイプ) - 永大産業リアルフィニッシュアトム石目柄(455タイプ) - 永大産業リアルフィニッシュアトム石目柄(455タイプ) - 永大産業

天然石の美しさを追求した、ラグジュアリーフローリング。
床材の幅が455mmですので、便器下や周辺に継ぎ目がこない納まりです。

厚さ(mm)12内容量1ケース(2枚)
注意
※ワックスを塗布すると製品に不具合が発生する可能性があります。(ご使用時にワックスが白化(白く変色)する恐れがあります。また水分が多いお手入れは膨れ、剥がれ等の恐れがあります。
※トイレ・洗面などには、床面と幅木、 床面と排水管部の接合部を水まわり専用の変成シリコンコーキング剤でコーキングしてください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
表面仕上げ
基材
加工
ホルムアルデヒド等級
グリーン購入法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48346885ARFW-SG/XS--------
11,500
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
48346919ARFW-WO/XF-V--------
11,500
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
48346928ARFW-CF/XF-V--------
11,500
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
76667974ARFW-WO4551818ホワイトオニックス柄コート+オレフィンシートタフテックベース+合板抗菌加工F★★★★適合
11,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
76667983ARFW-CF4551818クレママフィール柄コート+オレフィンシートタフテックベース+合板抗菌加工F★★★★適合
11,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
76668026ARFW-SG4551818セルベジャンテ柄コート+オレフィンシートタフテックベース+合板抗菌加工F★★★★適合
11,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
48346867ARFW-ED/XS--------
11,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
48346876ARFW-FC/XS--------
11,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
48346894ARFW-SV/XS--------
11,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
48346910ARFW-TW/XS--------
11,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
76667999ARFW-FC4551818フィオルデペスコカルニコ柄コート+オレフィンシートタフテックベース+合板抗菌加工F★★★★適合
11,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76668008ARFW-ED4551818エンペラードールダーク柄コート+オレフィンシートタフテックベース+合板抗菌加工F★★★★適合
11,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76668017ARFW-TW4551818タソスホワイト柄コート+オレフィンシートタフテックベース+合板抗菌加工F★★★★適合
11,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76668035ARFW-SV4551818ストーンペイブ柄コート+オレフィンシートタフテックベース+合板抗菌加工F★★★★適合
11,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76667974ARFW-WO48346919ARFW-WO/XF-VARFW-WO リアルフィニッシュアトム石目柄(455タイプ) 永大産業 48346919リアルフィニッシュアトム石目柄(455タイプ)永大産業1ケース(2枚)
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76667983ARFW-CF48346928ARFW-CF/XF-VARFW-CF リアルフィニッシュアトム石目柄(455タイプ) 永大産業 48346928リアルフィニッシュアトム石目柄(455タイプ)永大産業1ケース(2枚)
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76668026ARFW-SG48346885ARFW-SG/XSARFW-SG リアルフィニッシュアトム石目柄(455タイプ) 永大産業 48346885リアルフィニッシュアトム石目柄(455タイプ)永大産業1ケース(2枚)
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
48346867ARFW-ED/XS12553041ARFW-SM/XFARFW-ED/XS リアルフィニッシュアトム石目柄(455タイプ) 永大産業 12553041リアルフィニッシュアトム石目柄(455タイプ)永大産業1ケース(2枚)
7,398
税込8,138
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
48346876ARFW-FC/XS12553050ARFW-SNA/XFARFW-FC/XS リアルフィニッシュアトム石目柄(455タイプ) 永大産業 12553050リアルフィニッシュアトム石目柄(455タイプ)永大産業1ケース(2枚)
7,398
税込8,138
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
48346894ARFW-SV/XS12553059ARFW-GMB/XFARFW-SV/XS リアルフィニッシュアトム石目柄(455タイプ) 永大産業 12553059リアルフィニッシュアトム石目柄(455タイプ)永大産業1ケース(2枚)
7,398
税込8,138
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
48346910ARFW-TW/XS12553068ARFW-DM/XFARFW-TW/XS リアルフィニッシュアトム石目柄(455タイプ) 永大産業 12553068リアルフィニッシュアトム石目柄(455タイプ)永大産業1ケース(2枚)
7,398
税込8,138
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする