永大産業
ダイレクトエクセル40S(ツキ板タイプ)
マンションや集合住宅に最適なフルーリング。遮音性能ΔLL(Ⅰ)-4(LL-45)をクリア。
厚さ(mm)
13.5
幅(mm)
300
長さ(mm)
900
表面仕上げ
天然木突板、セラミック仕上げ
基材
合板
加工
抗菌加工
推奨接着剤
ES-211/ES-280
ホルムアルデヒド等級
F★★★★
グリーン購入法
適合
内容量
1ケース(12枚)
注意
※対応フローリングとカラーコーディネートできる床造作材です。表面仕上げ、仕様は対応フローリングとは異なります。
※抗菌・抗ウイルス性能、耐傷性は備えておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76668586
DYSA-WH
ハーモニックホワイト色
¥
62,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76668595
DYSA-LN
ネイキッドライト色
¥
62,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76668604
DYSA-CB
ショコラブラウン色
¥
62,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76668613
DYSA-PP
パールペール色
¥
62,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76668629
DYSA-GM
グレースミディアム色
¥
62,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76668638
DYSA-DB
ディープブラック色
¥
62,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください