若井産業
ラスパート 板金ビス(茶色)
色
茶
ねじ長さ(mm)
37
頭径(Φmm)
10
ねじの呼び
M4.2
材質/処理
鉄・ラスパート
サイズ(d×L1)(mm)
4.2×42
内容量
1箱(340本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54640663
718442B
¥
2,350
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください