キャンプに
夜間作業に



両手が使えるためすごく助かります。
非常に便利です。
明るくてコンパクトなのがいい。
しかし,タッチレスセンサースイッチが,メインのスイッチの近くにあり,頭につけた状態で明るさ等のスイッチ操作をすると,センサーモードのスイッチも押してしまうことがある。
タッチレスセンサーモード時は,パイロットランプの色が違うが,頭につけているとそれが見えないので,センサーモードになっているのかわからない。
そのモードで作業すると,周囲の物などで勝手にセンサーが反応して,点いたり消えたりしてかなり鬱陶しいです。この機能が無ければ5つ星。
ヘルメットに装着して使用しています。軽さ、突起部がないことで、閉所などによいと思う。但し、屈曲部のLEDがはがれることがあるの注意。センサーは使用しないほうが良い。
充電は便利。
良い点:軽い、すごく明るい、充電式、点灯消灯センサー付。
悪い点:COBは仕様書どうりの半日(3時間)持ち。点灯消灯センサーは頭の右側に動く物体あると点滅する。物体に対して頭が動いても同様。点灯消灯センサースイッチが押しにくい。充電口カバーが開けにくい。対人目くらまし効果で嫌な顔をされる。
改良意見:点灯消灯センサーの検知距離を短くしてほしい。センサーから3センチ程度にしてください。