紫外線を照射することで除菌する、UV-LED除菌ライト。5秒間の照射で、99.9%除菌可能。布や紙などの除菌液が使えないものや、キーボードなどの入り組んで拭き取りづらい場所の除菌に適しています。携帯に便利な携帯用ポーチ付き。深紫外線(UV-C)の照射により、99%以上を除菌。8個のLEDを交互に配置して、効率的な照射が可能。(登録新案第3228623号)意図しない照射をしないようにするオートオフ機能搭載。