スクリーンパーティション 幅1200mm 高さ1600mm

スクリーンパーティション 幅1200mm 高さ1600mm - アイリスオーヤマスクリーンパーティション 幅1200mm 高さ1600mm - アイリスオーヤマスクリーンパーティション 幅1200mm 高さ1600mm - アイリスオーヤマスクリーンパーティション 幅1200mm 高さ1600mm - アイリスオーヤマスクリーンパーティション 幅1200mm 高さ1600mm - アイリスオーヤマスクリーンパーティション 幅1200mm 高さ1600mm - アイリスオーヤマスクリーンパーティション 幅1200mm 高さ1600mm - アイリスオーヤマスクリーンパーティション 幅1200mm 高さ1600mm - アイリスオーヤマ

オフィスや病院での感染対策や仕切りとして使用できるクロススクリーンです。
しっかりと間仕切りできるハイタイプなので、リモートワークでもお使いいただけます。
フレームの脚部は使用場所に合わせて、アジャスターとキャスターで変更が可能です。
アジャスターの高さを調整することで、フレームの脚同士がぶつからず直角に設置することができます。
キャスター取り付け時は、スムーズに移動することができます。
布の端はファスナーになっているので、よれにくく、きれいに設置できます。

高さ(mm)1610/1660幅(mm)1200脚の種類キャスター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×340×1610(アジャスター取り付け時)、1200×340×1660(キャスター時)質量(g)3810主要材質フレーム:スチール(エポキシ塗装) クロス:ポリエステル100% アジャスター:ABS樹脂 キャスター:ポリプロピレン内容量1台
注意
※キャスター取り付け時は直角設置はできません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76666337SRK-1612Rチャコールグレー
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76666346SRK-1612Rベージュ
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする