麻場
スーパージェット噴口1型 2.0(短)500mm G1/4
防除ノズルのスタンダードモデル!
遠近調節可能だから対応作物の幅が広がります。
全長(mm)
500
質量(g)
420
取付ねじ
G1/4
穴径(Φmm)
噴板:2.0、噴板:1.5
吐出量(L/min)
[噴板穴径Φ2.0]【1.5Mpa】開:6.0、直:7.5【2Mpa】開:6.8、直:8.8【2.5Mpa】開:7.3、直:9.7、[噴板穴径Φ1.5]【1.5Mpa】開:3.0、直:4.4【2Mpa】開:3.5、直:5.1【2.5Mpa】開:3.9、直:5.6
噴射角度
[穴径Φ2.0]【2.0Mpa】~65°、[穴径Φ1.5]【2.0Mpa】~60°
到達距離(m)
(穴径Φ2.0)9/(穴径Φ1.5)8.5
寸法(Φmm)
噴板:2.0(Φ1.5付属)
内容量
1本
注意
※個人宅配送不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76673985
450028380
¥
9,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600