麻場
スーパージェット噴口2型 G1/4
角度があるから葉裏も平面野菜も散布が楽々です。
全長(mm)
910
質量(g)
590
取付ねじ
G1/4
穴径(Φmm)
噴板:1.8
吐出量(L/min)
【1.5Mpa】開:4.8、直:6.6【2Mpa】開:5.0、直:7.7【2.5Mpa】開:5.5、直:8.6
噴射角度
【2.0Mpa】5~55°
到達距離(m)
【2.0pa/直】8
内容量
1本
3月22日より値下げいたしました。
注意
※個人宅配送不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76674019
450086730
¥
11,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600