曜日別特売

スーパー洗浄ノズルS型 G1/4

スーパー洗浄ノズルS型 G1/4 - 麻場スーパー洗浄ノズルS型 G1/4 - 麻場

農機などの汚れを落とす洗浄向けノズルです。
高圧噴霧で頑固な汚れも落とせます。

全長(mm)740質量(g)600取付ねじG1/4穴径(Φmm)噴板:2.3、噴板:1.5吐出量(L/min)[噴板穴径Φ2.3]【2.0Mpa】12.8【2.5Mpa】14.5【2.9Mpa】16.1、[噴板穴径Φ1.5]【2.5Mpa】6.0噴射角度【2.0Mpa】直のみ付属品Φ1.5ノズルチップ内容量1本
注意
※個人宅配送不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76674028450039380
13,000
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする