麻場
ゴールド噴口AP-1 G1/4
(1件のレビュー)
片手サイズだから取り回しが楽です。
質量(g)
400
取付ねじ
G1/4
穴径(Φmm)
噴板:2.3、噴板:1.5
吐出量(L/min)
[噴板穴径Φ2.3]【1.5Mpa】開:4.0、直:11.3【2Mpa】開:4.6、直:13.2【2.5Mpa】開:5.1、直:14.6、[噴板穴径Φ1.5]【2.0Mpa】開:2.5、直:5.2
噴射角度
【2.0Mpa】~65°
到達距離(m)
【2.0pa/直】11
付属品
Φ1.5ノズルチップ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76674055
450027770
¥
11,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください