曜日別特売

ゴールド噴口AP-3 G1/4

ゴールド噴口AP-3 G1/4 - 麻場ゴールド噴口AP-3 G1/4 - 麻場ゴールド噴口AP-3 G1/4 - 麻場

コンパクトで取り回しが楽です。
トラクターなどの洗浄におすすめです。

質量(g)440取付ねじG1/4穴径(Φmm)噴板:2.2吐出量(L/min)【1.5Mpa】開:5.0、直:10.0【2Mpa】開:5.9、直:11.2【2.5Mpa】開:6.5、直:12.1噴射角度【2.0Mpa】~65°到達距離(m)【2.0Mpa/直】~11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76674064450027810
12,400
9,198
10,118(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする