麻場
ウルトラビーム噴口300E G1/4
大口径だから作業効率がアップします。
質量(g)
570
取付ねじ
G1/4
穴径(Φmm)
噴板:2.3
吐出量(L/min)
【1.5Mpa】開:6.0、直:10.2【2Mpa】開:7.0、直:12.6【2.5Mpa】開:7.7、直:14.0
噴射角度
【2.0Mpa】~70°
到達距離(m)
【2.0Mpa/直】9.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76674089
450033550
¥
13,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください