麻場
広角セラミスズラン 3頭口P-20 G1/4
平面野菜の防除をより効率的にします。
質量(g)
190
全長(mm)
510
穴径(Φmm)
噴板:(0.7×5)×3
吐出量(L/min)
【1.5Mpa】4.8【2Mpa】6.0【2.5Mpa】6.6
噴射角度
【2.0Mpa】140°
取付ねじ
G1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76674195
450027920
¥
11,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください