麻場
セラミS型イチゴスズラン 2頭口 G1/4
イチゴなどの丈の低い作物に適した元折タイプです。
質量(g)
151
全長(mm)
410
ピッチ(cm)
噴口:30
穴径(Φmm)
噴板:(0.9×5)×2
吐出量(L/min)
【1.5Mpa】5.0【2Mpa】5.6【2.5Mpa】6.2
噴射角度
【2.0Mpa】90°
取付ねじ
G1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76674256
450039760
¥
7,900
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください