替板スズラン10頭口 G1/4(ヘッダ付)

替板スズラン10頭口 G1/4(ヘッダ付) - 麻場

広く細かい霧で平面野菜の防除を効率的に行うことができます。

質量(g)360全長(mm)1230ピッチ(cm)噴口:13.7穴径(Φmm)噴板:0.6×10吐出量(L/min)【1.5Mpa】4.9【2Mpa】5.6【2.5Mpa】6.6噴射角度【2.0Mpa】60°取付ねじG1/4内容量1個
注意
※個人宅配送不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76674378450043320
9,200
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする