麻場
替板スズラン15頭口 G1/4(ヘッダ付)
広く細かい霧で平面野菜の防除を効率的に行うことができます。
質量(g)
540
全長(mm)
1920
ピッチ(cm)
噴口:13.7
穴径(Φmm)
噴板:0.6×15
吐出量(L/min)
【1.5Mpa】7.1【2Mpa】8.4【2.5Mpa】10.1
噴射角度
【2.0Mpa】60°
取付ねじ
G1/4
仕様
接続部の数:1
内容量
1個
注意
※個人宅配送不可
※取付口は端に1か所となります(画像はサンプル画像ですのでご了承ください)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76674396
450043340
¥
13,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600