麻場
替板環状3頭口 G1/4
霧が集中的に出るのでしっかり防除できます。
質量(g)
100
外径(Φmm)
環:620
穴径(Φmm)
噴板:0.6×3
吐出量(L/min)
【1.5Mpa】1.3【2Mpa】1.7【2.5Mpa】1.8
噴射角度
【2.0Mpa】60°
取付ねじ
G1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76674405
450088180
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください