麻場
替板環状5頭口(小) G1/4
霧が集中的に出るのでしっかり防除できます。
質量(g)
130
外径(Φmm)
環:620
穴径(Φmm)
噴板:0.6×5
吐出量(L/min)
【1.5Mpa】2.4【2Mpa】2.8【2.5Mpa】3.1
噴射角度
【2.0Mpa】60°
取付ねじ
G1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76674448
450088220
¥
4,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください