替板環状5頭口(小) G1/4 ブリスターパック入

替板環状5頭口(小) G1/4 ブリスターパック入 - 麻場替板環状5頭口(小) G1/4 ブリスターパック入 - 麻場

霧が集中的に出るのでしっかり防除できます。

質量(g)130外径(Φmm)環:620穴径(Φmm)噴板:0.6×5吐出量(L/min)【1.5Mpa】2.4【2Mpa】2.8【2.5Mpa】3.1噴射角度【2.0Mpa】60°取付ねじG1/4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76674457450098240
4,500
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする