麻場
3分スズラン3頭口 G1/4
広く細かい霧で平面野菜の防除を効率的に行うことができます。
質量(g)
90
全長(mm)
240
穴径(Φmm)
噴板:0.7×3
吐出量(L/min)
【1.5Mpa】1.8【2Mpa】2.0【2.5Mpa】2.3
噴射角度
【2.0Mpa】60°
取付ねじ
G1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76674475
450028170
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください