3分スズラン7頭口 G1/4

3分スズラン7頭口 G1/4 - 麻場

広く細かい霧で平面野菜の防除を効率的に行うことができます。

質量(g)220全長(mm)810穴径(Φmm)噴板:0.7×7吐出量(L/min)【1.5Mpa】3.7【2Mpa】4.5【2.5Mpa】4.9噴射角度【2.0Mpa】60°取付ねじG1/4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76674518450029830
6,600
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする