麻場
3分スズラン7頭口 G1/4 ヘッダ付
広く細かい霧で平面野菜の防除を効率的に行うことができます。
質量(g)
220
全長(mm)
810
穴径(Φmm)
噴板:0.7×7
吐出量(L/min)
【1.5Mpa】3.7【2Mpa】4.5【2.5Mpa】4.9
噴射角度
【2.0Mpa】60°
取付ねじ
G1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76674527
450043590
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください