麻場
3分環状3頭口 G1/4
細かな霧が作物を包み込んでしっかり防除します。
質量(g)
80
外径(Φmm)
環:620
穴径(Φmm)
噴板:0.6×3
吐出量(L/min)
【1.5Mpa】1.5【2Mpa】1.8【2.5Mpa】1.9
噴射角度
【2.0Mpa】60°
取付ねじ
G1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76674579
450087970
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください