麻場
規格横型2頭口 G1/4 ブリスターパック入
人力や乾電池式動噴でも使用できる家庭菜園・園芸に最適なコンパクトサイズです。
2頭口だから作業効率がアップします。
質量(g)
100
全長(mm)
60
穴径(Φmm)
噴板:1.0×2
吐出量(L/min)
【0.5Mpa】0.9【1.0Mpa】1.3【2.0Mpa】1.7
噴射角度
【2.0Mpa】65°
取付ねじ
G1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76674658
450015080
¥
2,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください