規格横型2頭口(樹脂) G1/4

規格横型2頭口(樹脂)  G1/4 - 麻場規格横型2頭口(樹脂)  G1/4 - 麻場

人力や乾電池式動噴でも使用できる家庭菜園・園芸に最適なコンパクトサイズです。
2頭口だから作業効率がアップします。

質量(g)50全長(mm)60穴径(Φmm)噴板:1.0×2吐出量(L/min)【0.5Mpa】0.9【1.0Mpa】1.3【2.0Mpa】1.7噴射角度【2.0Mpa】65°取付ねじG1/4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76674667450050040
1,600
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする