麻場
規格1頭口虫付(樹脂) G1/4
家庭菜園・園芸に!
細かな霧でしっかり防除します。
質量(g)
4
全長(mm)
20
穴径(Φmm)
噴板:1.0
吐出量(L/min)
【0.2Mpa】0.4【0.4Mpa】0.6【0.6Mpa】0.8
噴射角度
【2.0Mpa】60°
取付ねじ
G1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76674685
450012460
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください