麻場
3分単口用虫付 W9.35
作物をまんべんなく包み込む柔らかい霧が出ます。
全長(mm)
160
質量(g)
8
穴径(Φmm)
噴板:0.7
吐出量(L/min)
【1.5Mpa】0.5【2Mpa】0.6【2.5Mpa】0.7
噴射角度
【2.0Mpa】60°
取付ねじ
W9.35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76674703
450087530
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください