アングル1頭口 S-5 G1/4

アングル1頭口 S-5 G1/4 - 麻場アングル1頭口 S-5 G1/4 - 麻場

フラットで幅広い霧が出ます。
穴数を増やすことで幅が広がり、効率的に作業が行えます。

全長(mm)360質量(g)5.5種類噴板:SUS板 S-5×1取付ねじG1/4タイプ広角噴板1ツ穴内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76674737450090280
1,230
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする