麻場
アングル1頭口 D-3 G1/4
フラットで幅広い霧が出ます。
穴数を増やすことで幅が広がり、効率的に作業が行えます。
全長(mm)
360
質量(g)
5.5
種類
噴板:SUS板 D-3×1
取付ねじ
G1/4
タイプ
広角噴板2ツ穴
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76674755
450044440
¥
1,230
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください