麻場
樹脂型1頭口 CP-1(1.0) G1/4 ヘッダ付
円錐状も立体的な霧が出ます。
作物を柔らかな霧で包み込みます。
全長(mm)
360
質量(g)
5.5
種類
噴板:SUS板 1.0×1
取付ねじ
G1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76674798
450116970
¥
1,120
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください