麻場
樹脂縦型2頭口 CPW-2(1.0) G1/4
全長(mm)
780
質量(g)
21.5
種類
噴板:SUS板 Φ1.0×2
取付ねじ
G1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76674825
450021820
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください