樹脂縦型2頭口 WP-2D-4 G1/4 ヘッダ付

樹脂縦型2頭口 WP-2D-4 G1/4 ヘッダ付 - 麻場樹脂縦型2頭口 WP-2D-4 G1/4 ヘッダ付 - 麻場
全長(mm)780質量(g)21種類噴板:SUS板 D-4×2取付ねじG1/4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76674895450046680
1,700
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする