ハット噴口 G1/4

ハット噴口 G1/4 - 麻場ハット噴口 G1/4 - 麻場ハット噴口 G1/4 - 麻場

噴射角度も遠近調節も自由自在です。

全長(mm)110質量(g)176取付ねじG1/4穴径(Φmm)噴板:1.8吐出量(L/min)【0.5Mpa】開:3.8、直:5.9【1.0Mpa】開:4.5、直:6.9【2.0Mpa】開:5.1、直:7.8噴射角度【2.0Mpa】~60°到達距離(m)【2.0pa/直】8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76674938450028540
7,700
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする