麻場
ニュー自在噴口 G1/4 小箱入
角度があるので葉裏もラクラク噴霧できます。
全長(mm)
50
質量(g)
176
取付ねじ
G1/4
穴径(Φmm)
噴板:1.5
吐出量(L/min)
【1.5Mpa】開:2.4、直:4.5【2.0Mpa】開:3.0、直:5.4【2.5Mpa】開:3.6、直:6.0
噴射角度
【2.0Mpa】~60°
到達距離(m)
【2.0pa/直】10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76674947
450093810
¥
4,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください