曜日別特売

樹脂ニュー自在1頭口 G1/4

樹脂ニュー自在1頭口 G1/4 - 麻場
(1件のレビュー)

角度があるので葉裏もラクラク噴霧できます。

全長(mm)60質量(g)42取付ねじG1/4穴径(Φmm)噴板:1.65吐出量(L/min)【0.2Mpa】開:0.75、直:1.75【0.6Mpa】開:1.3、直:2.95【1.0Mpa】開:1.65、直:3.75噴射角度【2.0Mpa】~70°到達距離(m)【2.0pa/直】10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76674965452017460
2,100
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-24
用途: 多噴霧対応がこの1つで可能
農・林・水産業

この一つでツマミを回し、直射散布や拡散散布が出来るので重宝しました。
補)
注文から納品まで1週間かかりました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする