1頭自在噴口(大) G1/4

1頭自在噴口(大) G1/4 - 麻場1頭自在噴口(大) G1/4 - 麻場1頭自在噴口(大) G1/4 - 麻場

サイズが小型なため、取り扱いが簡単です。

全長(mm)70質量(g)130取付ねじG1/4穴径(Φmm)噴板:1.8吐出量(L/min)【1.5Mpa】開:3.1、直:4.9【2.0Mpa】開:3.8、直:6.0【2.5Mpa】開:4.5、直:6.5噴射角度【2.0Mpa】~55°到達距離(m)【2.0pa/直】7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76674999450030570
4,600
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする