麻場
1頭自在噴口(大) G1/4 ヘッダ付
サイズが小型なため、取り扱いが簡単です。
全長(mm)
70
質量(g)
130
取付ねじ
G1/4
穴径(Φmm)
噴板:1.8
吐出量(L/min)
【1.5Mpa】開:3.1、直:4.9【2.0Mpa】開:3.8、直:6.0【2.5Mpa】開:4.5、直:6.5
噴射角度
【2.0Mpa】~55°
到達距離(m)
【2.0pa/直】7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76675008
450044140
¥
4,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください