曜日別特売

立木防除用噴口 G1/4 ヘッダ付

立木防除用噴口 G1/4 ヘッダ付 - 麻場立木防除用噴口 G1/4 ヘッダ付 - 麻場

人力でも立木防除ができる長距離噴口です。

全長(mm)48質量(g)40取付ねじG1/4吐出量(L/min)【0.2Mpa】開:0.57、直:1.22【0.4Mpa】開:0.79、直:1.75【0.6Mpa】開:0.96、直:2.09【0.8Mpa】開:1.12、直:2.37【1.0Mpa】開:1.27、直:2.64噴射角度【0.2Mpa】25°/【0.4Mpa】40°/【0.6Mpa】50°/【0.8Mpa】50°/【1.0Mpa】50°到達距離(m)【0.2pa】8.8/【0.4pa】9.7/【0.6pa】10.5/【0.8pa】8.6/【1.0pa】8.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76675035450045320
2,300
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする