広角除草剤噴口W型 多量 G1/4

広角除草剤噴口W型 多量 G1/4 - 麻場広角除草剤噴口W型 多量 G1/4 - 麻場

多量散布用除草剤ノズルです。
ノズルチップで量の調節可能です。

全長(mm)40質量(g)10取付ねじG1/4吐出量(L/min)【0.1Mpa】1.5、【0.2Mpa】2.8、【0.3Mpa】3.6噴射角度【0.5Mpa】120°内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76675105450039820
980
779
857(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする