麻場
広角除草剤噴口W型 小量 G1/4
多量散布用除草剤ノズルです。
ノズルチップで量の調節可能です。
全長(mm)
40
質量(g)
10
取付ねじ
G1/4
吐出量(L/min)
【0.1Mpa】0.6、【0.2Mpa】1.05、【0.3Mpa】1.35
噴射角度
【0.5Mpa】120°
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76675123
452017780
¥
980
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください