麻場
ウイードノズル1頭口 W-1L G1/4 ヘッダ付
多量散布用除草剤ノズルです。
円錐の霧で広範囲に撒けます。
全長(mm)
35
質量(g)
30
取付ねじ
G1/4
吐出量(L/min)
【1.0Mpa】1.6、【1.5Mpa】1.9、【2.0Mpa】2.3
噴射角度
【1.5Mpa】80°
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76675175
450037110
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください