ウイードノズル1頭口 W-1(ブーム用) G1/4

ウイードノズル1頭口 W-1(ブーム用) G1/4 - 麻場ウイードノズル1頭口 W-1(ブーム用) G1/4 - 麻場

多量散布用除草剤ノズルです。
円錐の霧で広範囲に撒けます。

全長(mm)38質量(g)28取付ねじG1/4吐出量(L/min)【1.0Mpa】1.6、【1.5Mpa】1.9、【2.0Mpa】2.3噴射角度【1.5Mpa】80°内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76675184450034280
1,700
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする