麻場
ウィードスズラン 2頭口 W-1S-2 G1/4
多量散布用除草剤ノズルです。
円錐の霧で広範囲に撒けます。
全長(mm)
300
質量(g)
140
取付ねじ
G1/4
吐出量(L/min)
【1.0Mpa】3.2、【1.5Mpa】4.8、【2.0Mpa】6.4
噴射角度
【1.5Mpa】80°
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76675193
450029920
¥
4,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください