ウィードノズル 1頭口 W-2L G1/4 ヘッダ付

ウィードノズル 1頭口 W-2L G1/4 ヘッダ付 - 麻場ウィードノズル 1頭口 W-2L G1/4 ヘッダ付 - 麻場

多量散布用除草剤ノズルです。
フラットな霧で広範囲に効率的に撒けます。

全長(mm)35質量(g)15取付ねじG1/4吐出量(L/min)【1.0Mpa】1.6、【1.5Mpa】1.9、【2.0Mpa】2.3噴射角度【1.5Mpa】90°内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76675227450037120
2,100
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする