ウィードスズラン 3頭口 W-2S-3 G1/4

ウィードスズラン 3頭口 W-2S-3 G1/4 - 麻場ウィードスズラン 3頭口 W-2S-3 G1/4 - 麻場

多量散布用除草剤ノズルです。
フラットな霧で広範囲に効率的に撒けます。

全長(mm)510質量(g)210取付ねじG1/4吐出量(L/min)【1.0Mpa】4.8、【1.5Mpa】5.7、【2.0Mpa】6.9噴射角度【1.5Mpa】90°内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76675254450030090
5,800
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする